エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
オイルジョッキ(ふた付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576135
品番
EA991BC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,581
販売価格(税別)
¥
8,710
バスケットに入れる
汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様
【目盛単位】1L
材質
ポリエチレン
内容量(L)
7.5
ノズル長(mm)
234
ノズル外径(Φmm)
18
危険物の類別
非危険物