エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48577560
品番
EA762FG-326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
「ちょい剛力」の耐荷重7kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
材質
【本体】ABS、【フック】スチール
寸法(mm)
【面】54×91
質量(g)
80
耐荷重(kg)
7
口幅(mm)
40