エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
プラスドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
48577605
品番
EA813A-68
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥650
¥
529
バスケットに入れる
サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
110
先端サイズ(#)
1×2
シャンク径(inch)
【六角】1/4