エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48580789
品番
EA966MB-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
材質
【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼
軸径(Φmm)
17
形状
円筒穴形
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
30.2
H2
61
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
95
寸法H1(mm)
11
寸法N1(mm)
19
呼び番号
203(MUCP形)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方