エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48581139
品番
EA966MH-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
材質
【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼
軸径(Φmm)
25
形状
円筒穴形
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
36.5
H2
70
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
寸法l(mm)
15
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法J(mm)
56
寸法H1(mm)
10
呼び番号
205(MUCPA形)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方