テークアップ型ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48581200 品番 EA966MT-205
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼 軸径(Φmm)25 形状円筒穴形 寸法L(mm)97 寸法H(mm)89 寸法L1(mm)62 寸法A(mm)32 寸法S(mm)14.3 寸法B(mm)34.1 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)51 寸法N(mm)19 寸法A1(mm)12 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)51 寸法N1(mm)16 寸法A2(mm)24 寸法N2(mm)32 寸法L5(mm)100 呼び番号205(UCT形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする