テークアップ型ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48581218 品番 EA966MT-207
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,972
販売価格(税別)
4,520
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼 軸径(Φmm)35 形状円筒穴形 寸法L(mm)129 寸法H(mm)102 寸法L1(mm)78 寸法A(mm)37 寸法S(mm)17.5 寸法B(mm)42.9 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)64 寸法N(mm)22 寸法A1(mm)12 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)64 寸法N1(mm)16 寸法A2(mm)30 寸法N2(mm)37 寸法L5(mm)129 呼び番号207(UCT形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする