エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ベアリングユニット
テークアップ型ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48581306
品番
EA966MT-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
材質
【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼
軸径(Φmm)
80
形状
円筒穴形
寸法L(mm)
235
寸法H(mm)
184
寸法L1(mm)
140
寸法A(mm)
70
寸法S(mm)
33.3
寸法B(mm)
82.6
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
121
寸法N(mm)
41
寸法A1(mm)
26
寸法H1(mm)
165
寸法H2(mm)
111
寸法N1(mm)
32
寸法A2(mm)
51
寸法N2(mm)
70
寸法L5(mm)
236
呼び番号
216(UCT形)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方