テークアップ型ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48581315 品番 EA966MT-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,990
販売価格(税別)
30,900
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼 軸径(Φmm)85 形状円筒穴形 寸法L(mm)260 寸法H(mm)198 寸法L1(mm)162 寸法A(mm)73 寸法S(mm)34.1 寸法B(mm)85.7 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)157 寸法N(mm)48 寸法A1(mm)30 寸法H1(mm)173 寸法H2(mm)124 寸法N1(mm)38 寸法A2(mm)54 寸法N2(mm)73 寸法L5(mm)264 呼び番号217(UCT形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする