ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48581340 品番 EA966NB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,677
販売価格(税別)
6,070
材質【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼 軸径(Φmm)15 形状円筒穴形 ステンレスシルバー 寸法L(mm)42 寸法H(mm)67 寸法A(mm)13 寸法S(mm)4.5 寸法N(mm)7 寸法J(mm)53 寸法A1(mm)6.5 寸法B1(mm)18.5 寸法A2(mm)6.5 呼び番号2(MUFL形) 寸法AO(mm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする