エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48581349
品番
EA966NB-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,897
販売価格(税別)
¥
6,270
バスケットに入れる
材質
【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼
軸径(Φmm)
17
形状
円筒穴形
色
ステンレスシルバー
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
14
寸法S(mm)
5
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
56
寸法A1(mm)
7
寸法B1(mm)
20.5
寸法A2(mm)
7
呼び番号
3(MUFL形)
寸法AO(mm)
22.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方