ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48581358 品番 EA966NB-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
材質【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼 軸径(Φmm)20 形状円筒穴形 ステンレスシルバー 寸法L(mm)55 寸法H(mm)90 寸法A(mm)16 寸法S(mm)6 寸法N(mm)10 寸法J(mm)71 寸法A1(mm)8 寸法B1(mm)24.5 寸法A2(mm)8 呼び番号4(MUFL形) 寸法AO(mm)26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする