ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48581376 品番 EA966NB-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100
材質【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼 軸径(Φmm)30 形状円筒穴形 ステンレスシルバー 寸法L(mm)70 寸法H(mm)112 寸法A(mm)18 寸法S(mm)6.5 寸法N(mm)13 寸法J(mm)85 寸法A1(mm)9 寸法B1(mm)26.5 寸法A2(mm)19 呼び番号6(MUFL形) 寸法AO(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする