LEDで光る充電式タスキ カラビナ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48594615 品番TR-AHO001-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。

用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 付属品USBケーブル 材質ナイロン 寸法(mm)50×750 グリーン 質量(g)80 点灯方式高速点滅→低速点滅→点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする