PCパートサークルスプリンクラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48597756 品番C517-13
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12〜18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)

用途散水用のスプリンクラーとして 付属品バンド1個付、シールテープ付 仕様設定範囲散水 材質ポリアセタール 口径(Φmm)4 水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa 散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
注意
※スプリンクラー取付時、配管内にゴミ、砂などが入らないように取付けてください。目づまりの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする