ウルトラ microSDXC UHS-Iカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量128GB 転送速度(MB/sec)最大140 注文コード48602647 品番SDSQUAB-128G-JN3MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量・転送速度など5種類から選べます 他の種類を見る

高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード
超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。
フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。
A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。
Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適
サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。
ダウンロードとインストールが必要

セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ 容量128GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 転送速度(MB/sec)最大140 読取速度(MB/s)最大:140 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
注意
※デザインは変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする