坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の バンドヒーター・ラバーヒーター
ファイバーペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48603286
品番
BSSRP300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分
(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
耐熱温度(℃)
1300
密度(kg/m
3
)
かさ密度:220
注意
※品質に関わる数値は代表値であり規格値ではございません。