大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
青銅400型フルボアボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48605700
品番
BVHB
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
レバーハンドル
呼び径(A)
20A
呼び径(inch)
3/4
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
53
寸法D(mm)
85
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
400型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材