蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48605824 品番 BVHBW
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

蝶ハンドル

呼び径(A)25A 呼び径(inch)1 材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 寸法L(mm)77 寸法H(mm)57 寸法D(mm)86 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7 ハンドル形状蝶ハンドル 呼び圧力400型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする