大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606138
品番
B10FC
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
呼び圧力
10K
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
63
接続
(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
呼び径(inch)
1 1/4
バルブ種類
スイングチェッキ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材