大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606174
品番
BC
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
125型
材質
(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406
寸法L(mm)
148
寸法H(mm)
88
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2
呼び径(inch)
2 1/2
バルブ種類
スイングチェッキ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材