大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
青銅10Kねじ込み形リフト逆止め弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606235
品番
B10LC
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JIS準拠品
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
呼び圧力
10K
材質
青銅
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
66
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
-29℃〜120℃:1.4、185℃以下:1.0
呼び径(inch)
1 1/2
バルブ種類
リフトチェッキ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材