大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
青銅10Kフランジ形玉形弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606689
品番
B10FS
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
JIS準拠品
呼び径(A)
32A
呼び圧力
10K
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
142
寸法D(mm)
100
接続
(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)
-29℃〜120℃:1.4、185℃以下:1.0
呼び径(inch)
1 1/4
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材