青銅100型ねじ込み形玉形弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48606847 品番 BS
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)50A 呼び圧力100型 材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406 寸法L(mm)94 寸法H(mm)132.5 寸法D(mm)90 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0 呼び径(inch)2 バルブ種類ストップバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする