ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48611047 品番 HT #1 H STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥983 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質ハイス(HSS) ねじの種類M 呼びM4×0.7 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 食付9P 種別先タップ 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)52 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 シャンク径(Φmm)5 溝数3 形状突出しセンタ有 用途中炭素鋼(C0.25〜0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 長さ(mm)四角部lk:7、突出しセンタ:1.7 幅(mm)四角部DRVS:4 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08266273
2022-08-16
用途:
ツブレネジ穴の補正に使っています
その他業種

もともとこんなものではないですか、新規立て込みネジなら、それこそスパイラルでやりますね

対象商品:
06623391
2021-03-12
用途:
ネジ穴加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,問題なく使用できています.まずは1番でネジ山をリードしておき,その後にスパイラルタップで加工しています.自身としては,効率よく加工できると思います.

対象商品:
08266273
2019-08-04
用途:
タップの立て込みしか使えないでしょう
その他業種

#2タツプはあったのですが、鉄だと食い込みが苦労するので補充です。
#1はやはり簡単に入っていきますね

1人が参考にしています
対象商品:
06623294
2019-07-08
用途:
治具作成
教育・研究機関

やはりこうゆう物はメーカー品の方が良いと思い購入、OSGなら安心できる。

対象商品:
08265555
2018-11-30
用途:
精密機械の組み立て。
日新製鋼株式会社 様 (製造業)

切れ味も良く、大変使いやすかったです。今後も、愛用したいと思います。

対象商品:
06623206
2017-05-17
用途:
フランス車のメンテナンス
タムラオート 様

このサイズは 日本では 使っていないので 助かります ナットの修正や アルミケースのねじ修正に 使います

1人が参考にしています
対象商品:
08266273
2018-05-02
用途:
錆びた自動車部品のねじ穴修理
株式会社ミニテック 様

特殊な細目ピッチはホームセンターでは取り扱いが無く、一般で使用するミリタップはセットで持っていましたので、必要な分だけ追加で購入しました。特に問題なく使用できます

対象商品:
06623145
2016-10-23
用途:
機械へのタップ加工

安心のOSG製にてこの価格で加工に問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする