OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
食付
5P
材質
ハイス
ねじの種類
UNC
注文コード
48611248
品番
HL-HT #2 H 1B NO.2-56UNC
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
食付・材質・ねじの種類
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス
メーカー商品コード
9803
呼び寸法
NO.2-56UNC
ねじの種類
UNC
1インチ当たり山数
56
ねじ径
NO.2-56UNC
長さ(mm)
突出しセンタ:0.9
形状
突出しセンタ有
全長(mm)
44
質量(g)
4
溝数
3
シャンク径(Φmm)
3
ねじ長さ(mm)
16
精度
1b
食付
5P
角幅K(mm)
2.5
角長Lk(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応