インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 食付1.5P 材質ハイス ねじの種類UNC 注文コード48611257 品番HL-HT #3 H 1B NO.2-56UNC
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は食付・材質・ねじの種類など58種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス メーカー商品コード9804 呼び寸法NO.2-56UNC ねじの種類UNC 1インチ当たり山数56 ねじ径NO.2-56UNC 長さ(mm)突出しセンタ:0.9 形状突出しセンタ有 全長(mm)44 質量(g)3 溝数3 シャンク径(Φmm)3 ねじ長さ(mm)16 精度1b 食付1.5P 角幅K(mm)2.5 角長Lk(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする