TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の 照度計
Fine Fineデジタル照度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48614326
品番
FLX-400
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,097
販売価格(税別)
¥
15,543
バスケットに入れる
小型のデジタル照度計です。
表示を固定して表示するホールド機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付き。
TGK品番
000-81-03-01
質量(g)
81.2(電池含む)
外形寸法(mm)
48×26×152
表示
3.5桁LCDディスプレイ
使用電池
単4(1.5V)×3個
測定精度(%)
±(3rdg+10dgt)
測定範囲(Lux)
0〜20000