※製品グループ画像

RCMT1606M0 MV9005 超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル 48616455 RCMT1606M0 MV9005 超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル 48616455 RCMT1606M0 MV9005 超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル 48616455

超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48616455 品番 RCMT1606M0 MV9005
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。
これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。

用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用 形状円形 厚さ(mm)6.35 タイプポジティブ 穴径(Φmm)5.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)- 切削領域中切削 コーナー半径(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MV9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)- ブレーカ記号standard 等級記号M 内接円IC(mm)16
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする