画像準備中

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

(30件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)5 極数3 注文コード48616916 品番CP30-BA 3P 1-MD 5A A
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電流・極数・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る

高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。

極数3 定格電流(A)5 定格遮断容量(kA)【UL 1077/CSA C22.2/No.235】(AC250V)2.5・【IEC 60934/EN 60934/GB/T 17701(Icn)】(AC230V)2.5・【JIS C 4610(Icn)】(AC230V)2.5・【IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-1 Ann.1(Icu/Ics)】(AC230V)2.5/2.5 質量(g)230 取付方式表面取付、IEC35mmレール取付、埋込金具取付 温度範囲(℃)-10〜60 定格電圧(V)【UL 1077/CSA C22.2/No.235】AC250 定格絶縁電圧(V)250 湿度(%RH)85以下 動作特性中速形イナーシャルディレイ付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V絶縁抵抗計) 機械的耐久性無通電の状態で1分間に10回の開閉頻度で10000回以上 電気的耐久性定格電圧の下で定格電流を1分間に10回の開閉頻度で6000回以上 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40(T40) 内部回路直列形 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10414223
2023-01-19
用途:
制御盤改造

メーカーに正規ルートで発注すると納期が6ヶ月との回答で困って居ました。
価格は可成り割高ですが当日出荷に成って居たので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10414223
2022-12-23
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品なので安心して使用しています。端子部にプロテクトがついていて脱落の心配が少なく、オプション購入しなくていいのも助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10414205
2022-08-01
用途:
工作機の製造に使用
ショーダテクトロン株式会社 様 (製造業)

まだ使用していませんが、世の中で電子機器の入手が困難な中、手に入れられたこと事態に感謝しております。今後も望みの物が購入できると良いのですが。
今回はありがとうございました。

対象商品:
21440782
2022-10-08
用途:
DC24Vの電圧側遮断
清水電機 様 (製造業)

万度も使用したことがありますので安心感があります
もう少し安定供給と価格低下を望みます

対象商品:
48616968
2023-05-19
用途:
組立作業

どこで探しても無く、とても助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
10414092
2022-05-31
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

使いやすいのでよく使用している。直ぐに入手出来て助かった。

対象商品:
10414101
2021-08-11
用途:
風呂場のDCシャワーモーター保護
建設業・工事業

DC AC電源供用が便利。価格も手頃でコンパクトなのが気に入っている。

対象商品:
10414135
2021-06-11
用途:
蓄電池関連
卸売・小売業

我々が開発する蓄電池システムには小型で非常に使い易く便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする