アローマックス #80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48618212 品番 #80
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鉄先芯入り。軽量、静電。耐油底。

サイズ(cm)25 ブラック 足幅4E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PU 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)500(26cm) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする