福山ゴム工業
福山ゴム工業の 静電靴
アローマックス #80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48618228
品番
#80
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄先芯入り。軽量、静電。耐油底。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
足幅
4E
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
500(26cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ