マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタルデカ文字温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48619822
品番
MT-892
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
測定範囲
(温度)0〜50℃、(湿度)20〜90%RH
付属品
単4電池(1.5V)×1(お試し電池)
質量(g)
130
電源
単4電池(1.5V)×1
精度
(温度)±1℃(15〜35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15〜35℃、40〜80%RH)、左記以外±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×25
分解能(℃)
0.1
サンプリング
約10秒/回
使用環境
(温度)0〜50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用時)
保存環境
(温度)-10〜50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)
アズワン品番
64-3728-93
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1