HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(135mL×12本) 注文コード48621195 品番MiracleC-135
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。
接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。
水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。

用途
コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。
異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。
接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。
主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど 主成分特殊変成シリコン樹脂 比重1.4±0.05 伸び(%)200 耐熱温度(℃)-30〜85 引張強度(MPa)最大5.9 完全硬化時間1日 粘度(mPa・s)1500000 固着時間(分)90(25℃) タックフリータイム(分)7(25℃) 色調クリアー 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48621195
2018-12-13
用途:
ステンレス薄板の裏側のアンカー金物接着
有限会社クラフト 様

以前アルゴンもしくわスポット溶接にて組み付け表面を仕上げていましたが、大変時間がかかりかつ歪みや美観の問題が有り苦労してました。溶接部をこの接着剤に置き換え組み立て低増す。強度、耐久性など問題なく大変助かっています。ばら売りされると更に助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする