Protect FP-100 高性能フッ素樹脂系コーティング剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×12本) 注文コード48621545 品番FP100-300SP
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

速乾タイプの一液エポキシ系さび止め塗料で、環境を配慮し鉛・クロムフリータイプ、臭いの少ない弱溶剤タイプとなっております。
鉄、トタン、亜鉛メッキなど幅広く塗装ができます。
付着性に優れるエポキシ樹脂を使用し(JIS K5551 3種相当)、JIS K5625以上の優れた防食性を発揮します。

使用方法
1.塗る面のゴミ、錆などを取り除く、脱脂洗浄を行ってください。
2.容器を十分に振ってから吹き付けてください。
3.吹付けの際は、塗る面と噴出口との間は20〜30cmの間隔を取ってください。
4.一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動し、やや薄めにまんべんなく2〜3回程度塗り重ねてください。
5.使用後は、容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。
塗装間隔
最短/6時間(5〜10℃)、4時間(25℃)、3時間(30℃)
最長/10日(5〜10℃)、7日(25℃)、7日(30℃)
色調ライトグレー(N-8近似) 主な用途トタン、鉄部 用途グルーピング部分の防錆、余ねじ部の防錆、パイプ管端面の防錆、パイプレンチの傷の補修。 タイプつや消し 規格国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、JPF MP 0006耐塩水噴霧試験適合品 主成分一液エポキシ 比重1.45、(溶剤)0.82 指触乾燥時間(分)60(5〜10℃)、20(25℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)2(5〜10℃)、1(25℃)、0.5(30℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.17
注意
※有機溶剤が含まれている為長時間溶剤の臭いをかぐと有害であり、施工中や施工後塗料の臭いがなくなるまで充分換気をしてください。
※塗料を吹き付ける時は、使用者本人、周りにいる人にかからないように風の流れなどに注意してください。
※冷暗所保管。
※廃棄の際は中のガスを完全に抜き、他のゴミとはっきり区別して処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする