DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大積載量(kg)
7
適合車種
PCX125(' 14〜' 16)〈JF56〉(WW125F/G)、PCX150(' 14〜' 16)〈KF18〉(WW150F/G)
注文コード
48621685
品番
94794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
最大積載量・適合車種・メーカー
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
積載面寸法(mm)
長さ313×幅(前側)350×幅(後側)162
最大積載量(kg)
7
仕上
黒色電着塗装
パイプ径(Φmm)
15.9
適合車種
PCX125(' 14〜' 16)〈JF56〉(WW125F/G)、PCX150(' 14〜' 16)〈KF18〉(WW150F/G)
商品説明動画
通勤&ツーリングで大活躍_グラブバーキャリア_091
参考になった
ボルトオンで荷台を拡張!_グラブバーキャリア_V-STROM250_197
参考になった