DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大積載量(kg)
7
適合車種
PCX125(〜' 13)〈JF28〉(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(〜'13)〈KF12〉(WW150C)
注文コード
48621694
品番
94885
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量・適合車種・メーカー
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
積載面寸法(mm)
長さ313×幅(前側)350×幅(後側)162
最大積載量(kg)
7
仕上
黒色電着塗装
パイプ径(Φmm)
15.9
適合車種
PCX125(〜' 13)〈JF28〉(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(〜'13)〈KF12〉(WW150C)
商品説明動画
通勤&ツーリングで大活躍_グラブバーキャリア_091
参考になった
ボルトオンで荷台を拡張!_グラブバーキャリア_V-STROM250_197
参考になった