※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX2507M0-RR MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX) 三菱マテリアル 48622606 RCMX2507M0-RR MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX) 三菱マテリアル 48622606

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48622606 品番RCMX2507M0-RR MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6025:鋼旋削加工のスタンダード
クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用) 形状円形 厚さ(mm)7.94 タイプポジティブ 穴径(Φmm)7.2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 切削領域重切削 コーナー半径(mm)7.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取 材種MC6025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RR 等級記号M 内接円IC(mm)25
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする