両開きチューブファイル<K2>

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 48625264 品番 K2フ-ETB650B
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。
カラフルな5色の仕切りカードが付いているので、書類を分類して保管するのに役立ちます。従来の定番チューブファイルに合わせた背デザインなので、並べて収容しても違和感がありません。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収納枚数500枚 用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理に 付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き 仕様替背紙式 材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合) 幅(mm)246 高さ(mm)307 奥行(mm)65 背幅(mm)65 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 開閉両開き
注意
※この製品は「リベットはずし機」(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48625246
2021-12-08
用途:
報告書用
電気・ガス・熱供給・水道業

背表紙のビニール部分に5mm程度のキズ(破れ)がありました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
48625282
2021-08-02
用途:
しっかりとしていて、使いやすい
福田会計事務所 様 (サービス業)

安いファイルは、表紙が薄く、誤って落とすと亀裂が入る商品もあるが、
この商品は、表紙もしっかりしていて、金具も止めやすい。
電子化進んで、紙での保存も減りつつあるが、重要書類は、やはりメーカー品でのストックが良いと思う。

対象商品:
48625282
2021-08-24
用途:
整理・整頓
大阪海運組合 様 (その他業種)

両開きなのでロッカーに整頓してからも、古い書類を見直せるので、とても便利です。

対象商品:
48625282
2020-03-25
用途:
保守点検票の管理

両開きだと下の書類も取り出しやすく便利です。厚さも色々あるので使い分けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする