曜日別特売
Φ28×3m 柔ワイヤロープ両アイトヨロック加工 東京製綱 48626576

 

Φ28×3m 柔ワイヤロープ両アイトヨロック加工 東京製綱 48626576
Φ28×3m 柔ワイヤロープ両アイトヨロック加工 東京製綱 48626576
Φ28×3m 柔ワイヤロープ両アイトヨロック加工 東京製綱 48626576
Φ28×3m 柔ワイヤロープ両アイトヨロック加工 東京製綱 48626576

柔ワイヤロープ両アイトヨロック加工

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)28
長さ(m)3
破断荷重(kN)492
内容量1本注文コード48626576品番Φ28×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。

長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
28
破断荷重(kN)
492
質量(kg/m)
2.80
最外層素線径(mm)
0.77
断面積(mm2)
315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする