筒状クラフト紙 680x445(4枚組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48626675 品番3437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

クレヨン等で着色できる
材質:紙。サイズ:680×445mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質 寸法(mm)680×445mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする