和泉
和泉の 緩衝材
和泉の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
和泉の 袋タイプ
アンカーメール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
48630365
品番
No.3 ネコポス・B5角3用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クッション封筒のコスト追及品!
ネコポス対応ラインナップも充実。
材質
ポリエチレン+クラフト紙
幅(mm)
226
高さ(mm)
270+ふた40
付属品
20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付
厚さ(mm)
7
外寸(mm)
226X270+40
内寸(mm)
210X265
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません