ライメイフロアブル

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 48630417 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

有効成分「アミスルプロム」はべと病・疫病に高い活性を示すため、低薬量でも優れた効果を発揮します。そのため、不測の散布ムラが生じた場合でも効果が落ちにくいと考えられています。

適合病害虫疫病、茎疫病、べと病、ワッカ症、白さび病、褐色腐敗病 有効成分アミスルブロム 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22155 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573873
2024-05-13
用途:
きゅうり、ネギ、白菜のベト病対策
農・林・水産業

ベト病などの病気に効果が長く続くと記載有り購入実際の効果確認はこれからですが
液体であるので使いやすさは問題なし

対象商品:
05573873
2020-11-19
用途:
畑のアブラナ科作物の白さび病、炭疽病、疫病防除。
卸売・小売業

ランマンとよく似た病害適用の為、ランマンの使用制限回数を超えぬよう、交互に使用するようにしている。

対象商品:
05573873
2018-02-12
用途:
ぶどうのべと病に
農・林・水産業

果実が汚れず重宝しています。雨にも強くローテーションに組み入れてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする