ダウ・東レ
ダウ・東レの 洗浄剤スプレー
ダウ・東レの 電子部品洗浄剤
ペルガンZスプレー
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×12本)
注文コード
48630636
品番
PLZS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲-65〜200度、シリコーン系電子基板用防湿絶縁ワニススプレーです。
色
クリアー
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
-65-200
主成分
純シリコーンブロックポリマー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません