デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 工業用潤滑油
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 高温チェーン油
チェーンオイルM-30ディスパージョン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
48630943
品番
M-30-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。
高温用ディスパージョンです。
用途
高温下のオーブンチェーン、コンベアー
質量(kg)
22
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜180
容量(L)
18
温度(℃)
(固体潤滑剤)400
容器
缶
主成分
ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性