SG-50 浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 48631074

浸透オイルスーパーグリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(5L) 注文コード48631074 品番SG-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。
浸透性があります。

透明 特性浸透性 用途錆弛緩、キシミ音防止 トラスコ品番124-0138 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)-30〜150 容量(L)5 容器 主成分鉱油+特殊防錆油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする