ゴムバンド スライダーポリ袋入り

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 48635816 品番 #190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。
紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。
スライダー付で取り出し易く収納しやすい。
シースルー袋で色が一目で見えます。

厚さ(mm)1 本数約1100 折径(mm)70 切り幅(mm)3 用途食品包装・軽包装・農業用等 アメ色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
商品をまとめる
津山ブックセンター有限会社 様

サイズが良い。ゴムがしっかりしている。
値段が高くなってきているので−1★

対象商品:
48635807
2022-11-08
用途:
ポリ袋の封
有限会社 泉忠老舗 様

伸縮性に優れていて、この価格でこの量が入っているのはありがたいです。

対象商品:
08071752
2022-05-20
用途:
農作業時
田口ライスセンター 様 (農・林・水産業)

昨年買ったものを、今年も使っていますが、千切れることも無く、安定して使用できています。

対象商品:
48635807
2022-12-29
用途:
物品の結束
サービス業

値段相応の商品です。再利用前提なら単価が高いメーカー品が良いと思います。

対象商品:
48636062
2021-10-24
用途:
冊子の整理
教育・研究機関

A4サイズの冊子や用紙の整理に使用しています.購入時の情報として,サイスが詳細に記されているので,購入しやすいと思います.500gですとかなり本数があります.長期保管すると劣化しますので,200g程度のものも販売して頂けると助かります.

1人が参考にしています
対象商品:
48636026
2021-08-06
用途:
メンテ作業用ファイルを綴じる

お客様ごとのファイルを持ち歩くので、頻繁に交換します。数があるので重宝します。

対象商品:
08071777
2020-04-12
用途:
料理
製造業

オーバンドよりも伸ばすと切れやすいと感じる。
質感は遜色ない。

対象商品:
48635843
2019-08-16
用途:
採花作業
農・林・水産業

出荷の時に花を束ねるのに使用してます。強度にも問題なく使用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
1人が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする