サスペンション&フォークオイル

(251件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 48641863 品番 90793-38043
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。

SAE15W相当 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 251
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
バイクの整備に

レース用バイクのフロントフォークに使用しました。
このオイルに限らずヤマハの純正オイルがコストパフォーマンスが高いと思います。

2025-06-14
用途:
バイクのフロントフォークのOHに
その他業種

OH後はとても良い感じになりました。
近所のDIYのお店では見ない商品で、安いと思います。

2026-02-25
用途:
バイクのメンテナンスに使用。
平成経済研究会 様

ただ普通です。
純正品なので。
後は自分の好みかと思います。

2024-12-24
用途:
YAMAHA XJR1200フロントホークのOH時に使用
その他業種

純正指定のG-10を購入
XJR1200は年式によって、オイル量が異り初期型は、片側561cc必要なので、欲を言えば1.2L入りの物が有ると助かる。
1Lx2本はバイク1台しか使用しない場合、残りが・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
48641854
2024-10-12
用途:
バイクのフロントフォークに使用
サービス業

良いオイルです。15Wは少し硬かったので10Wに変えて見ました。フロントフォークの動きがはやくなりいい感じになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
48641845
2024-07-11
用途:
メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

10Gを使用してましたが 私には 少し硬く感じて 5Gと 50:50の 7.5Gにして使用して見てますが 今のところ 良い感じに なりました 今後は 更に稼働してみて 更に 割合を変えて みようとおもってます

1人が参考にしています
対象商品:
48641854
2024-09-27
用途:
セロー250のフロントフォークオイル交換で使用
協伸テック株式会社 様

指定の15から10番ですが、動きがよくなり私には良くなりました。

対象商品:
48641854
2025-03-23
用途:
バイクのレストア

モノタロウは純正部品の番号が分かればすぐに注文出来るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする