森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
パーフロOリング MPB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48642362
品番
P-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
材質
MPB
内径d(Φmm)
6.8
外径(Φmm)
10.6
太さW(mm)
1.9
硬さ
75
機能
耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応