浄水器取付用水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48656075 品番721-012
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

分岐付きで食洗機などへの接続に便利
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓
一般地・寒冷地共用
分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。

用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 厚さ(mm)5〜35 使用地区一般地・寒冷地共用 取付穴径(mm)25〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする